SCHNEIDER ELECTRIC - Nagelschelle TC10-14 Nagel: (2,0/30/17mm) hellgrau Thorsman 100 Stck/Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2043032
Geeignet für Durchmesser - 10 .. 14 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Nagellänge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7315882043032
Sonepar Artikelnummer
121164502
Hersteller Artikelnummer
2043032
Hersteller Typ
2043032
Hersteller Artikel Nr.:
2043032
Geeignet für Durchmesser:
10 .. 14 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Mit Schraube:
Nein
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


