SCHNEIDER ELECTRIC - Nagelschelle TC14-20 Nagel: (2,0/35/18mm) hellgrau Thorsman 100 Stck/Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2052033
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 14 .. 20 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7315882052034
Sonepar Artikelnummer
121164510
Hersteller Artikelnummer
2052033
Hersteller Typ
2052033
Hersteller Artikel Nr.:
2052033
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
14 .. 20 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
Nein
Befestigungsart:
Nagel
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Mit Schraube:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.272 kg


