SCHNEIDER ELECTRIC - Nagelschelle TC18-22 Nagel: (2,5/45/25mm) grau Thorsman 50 Stck/Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2060028
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 18 .. 22 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7315882060022
Sonepar Artikelnummer
121164515
Hersteller Artikelnummer
2060028
Hersteller Typ
2060028
Hersteller Artikel Nr.:
2060028
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
18 .. 22 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
45 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
Nein
Befestigungsart:
Nagel
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Mit Schraube:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


