SCHNEIDER ELECTRIC - Nagelschelle TC22-26 Nagel: (2,5/45/21mm) grau Thorsman 50 Stck/Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070027
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 22 .. 26 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7315882070021
Sonepar Artikelnummer
121164520
Hersteller Artikelnummer
2070027
Hersteller Typ
2070027
Hersteller Artikel Nr.:
2070027
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
22 .. 26 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
45 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
Nein
Befestigungsart:
Nagel
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Mit Schraube:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


