SCHNEIDER ELECTRIC - Nagelschelle TC7-10 Nagel: (1,6/25/16mm) weiss Thorsman 100 Stck/Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2032019
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 7 .. 10 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7315882032012
Sonepar Artikelnummer
121164490
Hersteller Artikelnummer
2032019
Hersteller Typ
2032019
Hersteller Artikel Nr.:
2032019
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 .. 10 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
1.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Rohrarretierung:
Nein
Befestigungsart:
Nagel
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Mit Schraube:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


