SCHNEIDER ELECTRIC - Nagelschelle TC7-10 Nagel: (1,6/30/21mm) hellgrau Thorsman 100 Stck/Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2032035
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 7 .. 10 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7315882032036
Sonepar Artikelnummer
121164491
Hersteller Artikelnummer
2032035
Hersteller Typ
2032035
Hersteller Artikel Nr.:
2032035
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 .. 10 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
1.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
Nein
Befestigungsart:
Nagel
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Mit Schraube:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


