SCHNEIDER ELECTRIC - Nagelschelle TC8-12 Nagel: (2,0/30/19mm) hellgrau Thorsman100 Stck/Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2041218
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 8 .. 12 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7315882041212
Sonepar Artikelnummer
121164496
Hersteller Artikelnummer
2041218
Hersteller Typ
2041218
Hersteller Artikel Nr.:
2041218
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
8 .. 12 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
30 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
Nein
Befestigungsart:
Nagel
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Mit Schraube:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


