Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Namensschild+Abd. F. 15732/.0, 15735/.0

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Namensschild+Abd. F. 15732/.0, 15735/.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1225247

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529026143

Sonepar Artikelnummer

121164275

Hersteller Artikelnummer

1225247

Hersteller Typ

1225247

Hersteller Artikel Nr.:

1225247

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.004 kg

Ersatzteil. Ritto. Namensschild+Abdeckung fuer 15732, 15735.