Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Namensschild+Abdeckung Fuer 151../20

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Namensschild+Abdeckung Fuer 151../20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1227539

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529026310

Sonepar Artikelnummer

121164280

Hersteller Artikelnummer

1227539

Hersteller Typ

1227539

Hersteller Artikel Nr.:

1227539

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.012 kg

Namensschild+Abdeckung Fuer 151xx/20.