Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Namensschild Entravox (5 Stueck)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Namensschild Entravox (5 Stueck)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1228379

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529026402

Sonepar Artikelnummer

121164285

Hersteller Artikelnummer

1228379

Hersteller Typ

1228379

Hersteller Artikel Nr.:

1228379

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.002 kg

Ersatzteil. Ritto. Namensschild Entravox (5 Stueck).