Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Namensschild Fuer 15902/00 (10 Stueck)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Namensschild Fuer 15902/00 (10 Stueck)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1228054

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529026389

Sonepar Artikelnummer

121164284

Hersteller Artikelnummer

1228054

Hersteller Typ

1228054

Hersteller Artikel Nr.:

1228054

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.010 kg

Ersatzteil. Ritto. Namensschild Fuer 15902/00 (10 Stueck).