Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Namensschild für 14753/.0, 15753/.2 (5 Stück)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Namensschild für 14753/.0, 15753/.2 (5 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1225172

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529026099

Sonepar Artikelnummer

120386783

Hersteller Artikelnummer

1225172

Hersteller Typ

1225172

Hersteller Artikel Nr.:

1225172

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.018 kg

Wird verwendet um das Namensschild in den folgenden Produkten zu tauschen / zu ersetzen -14753xx TwinBus Tastenmodul (3 Tasten). 15753xx Mehrdraht / Elegant Tastenmodul (3 Tasten). Maße 53x29x4mm (BxHxT).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie