SCHNEIDER ELECTRIC - NETBOTZ DOOR SWITCH SENSOR FOR ROOMS OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NBES0302
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304262954
Sonepar Artikelnummer
121256298
Hersteller Artikelnummer
NBES0302
Hersteller Typ
NBES0302
Hersteller Artikel Nr.:
NBES0302
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.309 kg
Universeller Sensor für die Überwachung des Zugangs zu einem Rack oder Raum Kompatibel mit Geräten und Pods der NetBotz 250A- und 700-Serie Konzipiert für die Verwendung mit Rack-Gehäusen von APC oder Drittanbietern Enthält 50 Fuß Kabel für größere Installationen auf einem einzelnen NetBotz-Gerät