SCHNEIDER ELECTRIC - NETBOTZ DRY CONTACT CABLE - 15 FT.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NBES0304
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304263579
Sonepar Artikelnummer
121256299
Hersteller Artikelnummer
NBES0304
Hersteller Typ
NBES0304
Hersteller Artikel Nr.:
NBES0304
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.269 kg
Universeller Sensor zur Überwachung von Trockenkontaktsensoren von Drittanbietern. Verwalten Sie Umweltfaktoren, die eine erhebliche Bedrohung für die IT-Infrastruktur Ihres Unternehmens darstellen können Kompatibel mit allen aktuellen und älteren Generationen von NetBotz Appliances und Pods Umfasst eine Kabellänge von 4,5 m für flexible Installationsanwendungen.