SCHNEIDER ELECTRIC - NETBOTZ LEAK ROPE EXTENSION - 20 FT.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NBES0309
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304262848
Sonepar Artikelnummer
121256300
Hersteller Artikelnummer
NBES0309
Hersteller Typ
NBES0309
Hersteller Artikel Nr.:
NBES0309
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.389 kg
Ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Flüssigkeiten in Ihrem Rechenzentrum oder Netzwerkschrank über die gesamte Länge des Sensorkabels, wenn er mit dem Leak Rope Sensor gekoppelt ist Kompatibel nur mit Geräten der NetBotz 700 Serie. Erfordert den NetBotz Leak Rope Sensor zum Anschluss an das NetBotz-Gerät. Die Gesamtabdeckung kann auf eine Länge von 30 m erweitert werden.