Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - NETSHELTER 4 POST OPEN FRAME RACK 44U SQ

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - NETSHELTER 4 POST OPEN FRAME RACK 44U SQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AR203A

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 213 mm

  • Tiefe - 747 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121253360

Hersteller Artikelnummer

AR203A

Hersteller Typ

AR203A

Hersteller Artikel Nr.:

AR203A

Breite:

600 mm

Höhe:

213 mm

Tiefe:

747 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

40.820 kg

APC NetShelter Open Frame bietet ein hochwertiges Vier-Pfosten-Rack für die Lagerung von Geräten nach Industriestandard (EIA-310). Montieren Sie 19-Zoll-Rack-Hardware, darunter Server und Geräte für Sprache, Daten, Netzwerke, Internetworking und APC-Stromschutz. Das Regal hat eine statische Belastung von 907 kg (2000 lb) und eine maximale Gerätetiefe von 747 mm. Das 4-Pfosten-Design umfasst quadratische 9,5-mm-Löcher.