SCHNEIDER ELECTRIC - NETSHELTER HARDWARE: PKG OF 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR8100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 13 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304002710
Sonepar Artikelnummer
121253396
Hersteller Artikelnummer
AR8100
Hersteller Typ
AR8100
Hersteller Artikel Nr.:
AR8100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
13 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
13 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.450 kg


