SCHNEIDER ELECTRIC - NETSHELTER SX 12HE 600X900MM SCHW SEITEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR3003
Montage-Ebene - ohne
Breite - 600 mm
Höhe - 658 mm
Tiefe - 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304347507
Sonepar Artikelnummer
121253361
Hersteller Artikelnummer
AR3003
Hersteller Typ
AR3003
Hersteller Artikel Nr.:
AR3003
Montage-Ebene:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
658 mm
Tiefe:
900 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
272 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
1-Punkt
Mit Sichttür:
Nein
Mit Seitenwänden:
Ja
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Festrahmen
Zerlegbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
75.000 kg


