Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - NETSHELTER SX 18U 600X1070 SCHW. SEITEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - NETSHELTER SX 18U 600X1070 SCHW. SEITEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AR3106

  • Montage-Ebene - ohne

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 925 mm

  • Tiefe - 1070 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304347699

Sonepar Artikelnummer

121253365

Hersteller Artikelnummer

AR3106

Hersteller Typ

AR3106

Hersteller Artikel Nr.:

AR3106

Montage-Ebene:

ohne

Breite:

600 mm

Höhe:

925 mm

Tiefe:

1070 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

ohne

Rastermaß:

sonstige

Max. Belastbarkeit:

408.2 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Nein

Mit Fronttür:

Ja

Material Fronttür:

sonstige

Verriegelung der Fronttür:

sonstige

Mit rückseitiger Tür:

Ja

Material Rücktür:

sonstige

Verriegelung der Rücktür:

sonstige

Mit Sichttür:

Nein

Mit Seitenwänden:

Ja

Mit Sockel:

Ja

Mit vertikaler Kabelführung:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Zerlegbar:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

93.000 kg

Industriestandard-Rack mit den meisten Standardfunktionen für eine schnelle Bereitstellung und Installation. Bereit für Edge Computing mit geringer bis mittlerer Dichte. Die geringere Höhe ermöglicht den Einsatz unter Schränken, Schreibtischen und in Zweigstellen für eine sichere und diskrete Lösung für IT-Geräte.