Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - NETSHELTER SX 24U 600MM X 1070MM DEEP EN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - NETSHELTER SX 24U 600MM X 1070MM DEEP EN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AR3104

  • Montage-Ebene - ohne

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1198.5 mm

  • Tiefe - 1070 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304261889

Sonepar Artikelnummer

121253363

Hersteller Artikelnummer

AR3104

Hersteller Typ

AR3104

Hersteller Artikel Nr.:

AR3104

Montage-Ebene:

ohne

Breite:

600 mm

Höhe:

1198.5 mm

Tiefe:

1070 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

24

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

ohne

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Max. Belastbarkeit:

1360 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Nein

Mit Fronttür:

Ja

Material Fronttür:

Stahl

Verriegelung der Fronttür:

1-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

Ja

Material Rücktür:

Stahl

Verriegelung der Rücktür:

1-Punkt

Mit Sichttür:

Nein

Mit Seitenwänden:

Ja

Mit Sockel:

Nein

Mit vertikaler Kabelführung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ausführung:

mit Festrahmen

Zerlegbar:

Ja

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

106.820 kg

Ein Industriestandard-Rack mit den meisten Standardfunktionen für eine schnelle Bereitstellung und Installation. Vorbereitet für Kantenberechnungen mit geringer bis mittlerer Dichte.