Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - NETSHELTER SX 42U 750MM WIDE X 1200MM DE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - NETSHELTER SX 42U 750MM WIDE X 1200MM DE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AR3340

  • Montage-Ebene - ohne

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 1991 mm

  • Tiefe - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304284963

Sonepar Artikelnummer

121253378

Hersteller Artikelnummer

AR3340

Hersteller Typ

AR3340

Hersteller Artikel Nr.:

AR3340

Montage-Ebene:

ohne

Breite:

750 mm

Höhe:

1991 mm

Tiefe:

1200 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

ohne

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Max. Belastbarkeit:

1701 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Nein

Mit Fronttür:

Ja

Material Fronttür:

Stahl

Verriegelung der Fronttür:

1-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

Ja

Material Rücktür:

Stahl

Verriegelung der Rücktür:

1-Punkt

Mit Sichttür:

Nein

Mit Seitenwänden:

Ja

Mit Sockel:

Nein

Mit vertikaler Kabelführung:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ausführung:

mit Festrahmen

Zerlegbar:

Ja

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

183.180 kg

Server-Rack nach Industriestandard für Umgebungen mit mittlerer bis hoher Dichte und einer Höhe, die problemlos durch Standardtüren passt. Das tiefere Rack-Design bietet ausreichend Platz für die Rack-Montage, selbst für die tiefsten Geräte, und immer noch viel Platz für die vertikale Montage von Rack-PDUs und das Kabelmanagement.