Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - NETSHELTER SX 750MM WIDE X 1070MM DEEP N

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - NETSHELTER SX 750MM WIDE X 1070MM DEEP N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AR7252

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 724 mm

  • Höhe - 24 mm

  • Tiefe - 908 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304275404

Sonepar Artikelnummer

121253388

Hersteller Artikelnummer

AR7252

Hersteller Typ

AR7252

Hersteller Artikel Nr.:

AR7252

Ausführung:

sonstige

Breite:

724 mm

Höhe:

24 mm

Tiefe:

908 mm

Einbauort:

Dach

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

9.550 kg

NetShelter SX Dächer bieten hervorragenden Kabelzugang und Flexibilität mit werkzeugloser Installation und Reversibilität