SCHNEIDER ELECTRIC - NetShelter SX Air Recirculation Preventi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR7708
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 19 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2134 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304235231
Sonepar Artikelnummer
121253393
Hersteller Artikelnummer
AR7708
Hersteller Typ
AR7708
Hersteller Artikel Nr.:
AR7708
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
19 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2134 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
2134 mm
Tiefe:
19 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.580 kg


