SCHNEIDER ELECTRIC - NetShelter SX Dachbürstenstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR7714
Material Profil - Kunststoff
Farbe Profil - sonstige
Bürstenmaterial - Polypropylen (PP)
Bürstenlänge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304256533
Sonepar Artikelnummer
121165663
Hersteller Artikelnummer
AR7714
Hersteller Typ
AR7714
Hersteller Artikel Nr.:
AR7714
Material Profil:
Kunststoff
Farbe Profil:
sonstige
Bürstenmaterial:
Polypropylen (PP)
Bürstenlänge:
50 mm
Länge:
66 mm
Breite:
191 mm
Montageart der Führungsschiene:
sonstige
Montageposition der Führungsschiene:
sonstige
Farbe der Bürste:
schwarz
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
96035000
Gewicht:
0.250 kg


