SCHNEIDER ELECTRIC - Netzanalysator ION Klasse S, PowerLogic PM8210, Standard, integrierte Anzeige, 512 MB, 256 Samples/Periode, DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEPM8210
Ausführung - Messwandler
Montageart - Frontmontage
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481384546
Sonepar Artikelnummer
121170806
Hersteller Artikelnummer
METSEPM8210
Hersteller Typ
METSEPM8210
Hersteller Artikel Nr.:
METSEPM8210
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
Frontmontage
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0.2S
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.31 .. 5.26 mm²
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Oberschwingungsmessung:
Ja
Scheinleistung:
Ja
Leistungsfaktor:
Ja
Phasenwinkel (cos phi):
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Messungsart Lastgang:
Ja
Geeicht:
Ja
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Impulsausgang:
elektrisch
Abtastfrequenz:
25600 Hz
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
8
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung DC:
20 .. 60 V
Frequenzmessbereich:
42 .. 69 Hz
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
20 A
Display:
graphisch
Fernanzeige:
Nein
Displayauflösung (horizontal):
320 px
Displayauflösung (vertikal):
240 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
2
Geeignet für RJ-Stecker:
Ja
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
Nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Ja
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Ja
Mit Firmware-Signatur:
Nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Ja
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
77.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.954 kg


