Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Netzanalysator ION7400 für Fronteinbau, integriertes Display, opt.Schnittstelle

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Netzanalysator ION7400 für Fronteinbau, integriertes Display, opt.Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - METSEION7400

  • Ausführung - Messwandler

  • Montageart - Frontmontage

  • Strommessgerät - Ja

  • Blindleistungsmesser - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480930607

Sonepar Artikelnummer

121170780

Hersteller Artikelnummer

METSEION7400

Hersteller Typ

METSEION7400

Hersteller Artikel Nr.:

METSEION7400

Ausführung:

Messwandler

Montageart:

Frontmontage

Strommessgerät:

Ja

Blindleistungsmesser:

Ja

Frequenzmesser:

Ja

Voltmeter:

Ja

Wirkleistungsmessgerät:

Ja

Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:

0.2S

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.31 .. 5.26 mm²

Mit Drehzahlmesser:

Nein

Impulszähler:

Nein

Oberschwingungsmessung:

Ja

Scheinleistung:

Ja

Leistungsfaktor:

Ja

Phasenwinkel (cos phi):

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Messungsart Lastgang:

Ja

Geeicht:

Ja

Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:

sonstige

Impulsausgang:

elektrisch

Abtastfrequenz:

12800 Hz

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

4

Anzahl der Strommesseingänge:

8

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

90 .. 415 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

90 .. 415 V

Versorgungsspannung DC:

110 .. 415 V

Frequenzmessbereich:

42 .. 69 Hz

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

20 A

Display:

graphisch

Fernanzeige:

Nein

Displayauflösung (horizontal):

320 px

Displayauflösung (vertikal):

240 px

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

2

Geeignet für RJ-Stecker:

Ja

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

Nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Ja

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

Ja

Mit Firmware-Signatur:

Nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

Ja

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

Nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

Ja

Breite:

98 mm

Höhe:

112 mm

Tiefe:

78.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

1.030 kg

Netzanalysator Serie ION7400 für Fronteinbau in Nieder- und Mittelspannungsanwendungen mit integriertem Display, USB-Port und optischer Schnittstelle. Anzeige vollgraphische 89mm TFT LCD Farbanzeige. 4-Quadranten-Messung, Import und Export für Wirk- und Blindenergie, Wirk, Blind, Scheinenergiezähler pro Phase sowie getrennte Wirkenergiezähler mit Tarifwahl über Wochenschaltuhr, Kommunikation oder Kontakt. Strom, Spannung (Durchschnitt und pro Phase), Strom-Mittelwert, Wirk-, Blind-, Scheinleistung, Leistungsfaktor (gesamt und pro Phase) Leistungs-Mittelwerte. Frequenz, Min-und Max-Werte der Momentanwerte, Max-Werte der Strom- und Leistungs-Mittelwerte. Oberschwingungsgehalt THD I, THD U und TDD, Oberschwingungsanalyse- Messwerte pro Phase mit Balkendiagramm bis zur 31. Oberschwingung am Gerätedisplay, bis zur 63. Oberschwingung per Software.