SCHNEIDER ELECTRIC - Netzanalysator PowerLogic ION92140, 1A/5A, Modbus TCP, ION, mit 192 mm Display, B2B Adapter, Hardware Kit, 20-60 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEION92140
Abtastfrequenz - 102400 Hz
Mit Transientenerfassung - Ja
Display - LCD
Nennspannung (Un) L-L - 57 .. 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481945518
Sonepar Artikelnummer
121170786
Hersteller Artikelnummer
METSEION92140
Hersteller Typ
METSEION92140
Hersteller Artikel Nr.:
METSEION92140
Abtastfrequenz:
102400 Hz
Mit Transientenerfassung:
Ja
Display:
LCD
Nennspannung (Un) L-L:
57 .. 400 V
Frequenzmessbereich:
0 Hz
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0,1S
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
0.5S
Genauigkeitsklasse nach IEC 61000-4-30:
A
Messung Oberschwingung im Frequenzbereich 2 kHz - 9 kHz:
Ja
Messung Oberschwingung im Frequenzbereich 9 kHz - 150 kHz:
Nein
Flicker nach IEC 61000-4-15:
Ja
Abtastfrequenz für Transientenerfassung:
50 MHz
Datenauswertung nach EN 50160:
Ja
Fernanzeige:
Ja
Displayauflösung (horizontal):
800 px
Displayauflösung (vertikal):
480 px
Dateitransfer über PQDif:
Nein
Störschriebübertragung über COMTRADE:
Ja
Nennspannung (Un) N-L:
100 .. 690 V
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
5
Anzahl der Strommesseingänge:
10
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung DC:
20 .. 60 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
2
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Ja
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für MQTT:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Ja
Breite:
160 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
135.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
1.500 kg


