Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Netzanalysator PowerLogic ION95040, 1A/5A,Transientenrekorder, Modbus TCP, ION, 192 mm Display, B2B Adapter, HW Kit

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Netzanalysator PowerLogic ION95040, 1A/5A,Transientenrekorder, Modbus TCP, ION, 192 mm Display, B2B Adapter, HW Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - METSEION95040

  • Mit Transientenerfassung - Ja

  • Display - ohne

  • Nennspannung (Un) L-L - 100 .. 690 V

  • Frequenzmessbereich - 45 .. 66 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481352354

Sonepar Artikelnummer

121170791

Hersteller Artikelnummer

METSEION95040

Hersteller Typ

METSEION95040

Hersteller Artikel Nr.:

METSEION95040

Mit Transientenerfassung:

Ja

Display:

ohne

Nennspannung (Un) L-L:

100 .. 690 V

Frequenzmessbereich:

45 .. 66 Hz

Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:

0,1S

Genauigkeitsklasse nach IEC 61000-4-30:

A

Messung Oberschwingung im Frequenzbereich 2 kHz - 9 kHz:

Ja

Messung Oberschwingung im Frequenzbereich 9 kHz - 150 kHz:

Nein

Flicker nach IEC 61000-4-15:

Ja

Abtastfrequenz für Transientenerfassung:

10 MHz

Datenauswertung nach EN 50160:

Ja

Fernanzeige:

Ja

Displayauflösung (horizontal):

800 px

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Dateitransfer über PQDif:

Ja

Störschriebübertragung über COMTRADE:

Ja

Nennspannung (Un) N-L:

57 .. 400 V

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

4

Anzahl der Strommesseingänge:

5

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

90 .. 480 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

90 .. 480 V

Versorgungsspannung DC:

110 .. 480 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

6

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

2

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

Ja

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für MQTT:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

Nein

Mit Firmware-Signatur:

Nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

Ja

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

Ja

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

135.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

3.600 kg

Der Netzanalysator PowerLogic ION95040 ist rund um die Uhr Ihr Experte für Netzqualität und liefert Informationen, nicht nur Daten. Branchenführendes Netzqualitätsmessgerät (PQI-A), das nach IEC 62586-1/-2 zertifiziert ist, gewährleistet eine zuverlässige, präzise Leistung, die sich sowohl für Anwendungen auf der Versorgungs- als auch auf der Verbraucherseite eignet. Von einem unabhängigen Labor geprüfte Genauigkeit gemäß Klasse 0,1S (ANSI C12.20, IEC 62053-22). Die hochgradig anpassbare und modulare Programmierbarkeit der ION Technologie und die vor Ort installierbaren Optionsmodule können jede Lösung erfüllen und schützen Ihre Investition jetzt und in Zukunft. Mit der Netzqualitätsanalyse gemäß EN 50160 und IEEE 519 und der patentierten Störungsrichtungserkennung werden Sie zum PQ Experten und können schnell auf Systemereignisse reagieren. Cybersicherheit durch sichere Protokolle (HTTPS, SFTP), die Protokollierung von Sicherheitsereignissen, das Syslog Protokoll, die Möglichkeit, Kommunikationsports zu aktivieren/deaktivieren, und 50 konfigurierbare Benutzerkonten. Mit 4 Quadranten Energiemessung: Import und Export für Wirk- und Blindenergie, Wirk-, Blind-, Scheinenergiezähler pro Phase sowie getrennte Wirkenenergiezähler mit Tarifwahl über Wochenschaltuhr. Oberschwingungsgehalt THD I, THD U und TDD. Oberschwingungsanalyse: Messwerte pro Phase mit Balkendiagramm. bis zur 63. Oberschwingung am Gerätedisplay. bis zur 511. Oberschwingung per Software (1024 Messwerte pro Periode). Mit 2 GB Speicher zur Unterstützung von 50 Datenprotokollen, 50+ benutzerdefinierbaren Alarmen, Störungen und transienten Wellenformen. 1/2 Zyklus RMS Aufzeichnungen, benutzerdefinierte Webseiten, Min/Max Protokolle, Energietrends und Nutzungszeiten. Zeitstempelung von Ereignissen mit einer Genauigkeit von +/-1 ms unter Verwendung von Zeitsynchronisationsmethoden wie PTP (IEEE1588), NTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) und Netzwerk-Zeiteinstellungsfunktion. 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge und 2 Relaisausgänge, plus die Möglichkeit, bis zu 4 Optionsmodule hinzuzufügen. Die Optionsmodule umfassen 2 Relais und 6 digitale Eingänge oder 2 analoge Ausgänge und 4 analoge Eingänge.. Erfassung von impulsartigen und oszillatorischen Hochgeschwindigkeit Transienten mit einer Dauer von bis zu 100 ns und gleichzeitige Aufzeichnung von Wellenformen und 1/2 Zyklus Effektivwerten (RMS) für jedes Ereignis. Spannungseingänge von 100 bis 690 V zwischen den Phasen, Stromeingänge von 1A/5A, Stromklasse 2, 10, 20 A, Frequenz von 20-450 Hz. Großer Steuerleistungsbereich von 90 bis 480 VAC oder 110 bis 480 VDC. Die DIN Schienenmontage mit abgesetzter Anzeige und die Fronteinbaumontage (mit Back-to-Back-Adapter) sowie 2 Anzeigeoptionen erhöhen die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des ION9000 zusätzlich.