Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Netzdrossel, 10mH, 4A, für Frequenzumrichter

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Netzdrossel, 10mH, 4A, für Frequenzumrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A4551

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Bemessungsstrom AC - 4 A

  • Bemessungsinduktivität - 10 mH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118066014

Sonepar Artikelnummer

120246552

Hersteller Artikelnummer

VW3A4551

Hersteller Typ

VW3A4551

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A4551

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungsstrom AC:

4 A

Bemessungsinduktivität:

10 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Entstördrossel:

Nein

Geeignet als Netzdrossel:

Ja

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

Nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

Nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

Ja

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.887 kg

Diese Netzdrossel ist eine Option für drehzahlvariable Antriebe der Altivar-Reihe. Sein Nennstrom ist gleich 4A. Es bietet einen verbesserten Schutz gegen Überspannungen auf der Netzversorgung und trägt zur Verringerung der harmonischen Verzerrung des vom Umrichter erzeugten Stroms bei. Die Schutzart ist IP00. Sie hat eine Induktivität von 10mH. Es wiegt 1,5 kg und hat die folgenden Abmessungen: 100 mm breit, 135 mm hoch, 60 mm tief. Seine Verwendung wird besonders empfohlen bei enger Parallelschaltung mehrerer Umrichter, bei Netzversorgung mit erheblichen Störungen durch andere Geräte (Interferenzen, Überspannungen). Sowie bei Netzversorgung mit Spannungsungleichgewicht zwischen den Phasen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie