Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Netzdrossel, 150A, 3-phasig, f. Frequenzumrichter

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Netzdrossel, 150A, 3-phasig, f. Frequenzumrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VZ1L150U170T

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V

  • Bemessungsstrom AC - 150 A

  • Bemessungsinduktivität - 0.17 mH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110890730

Sonepar Artikelnummer

121376021

Hersteller Artikelnummer

VZ1L150U170T

Hersteller Typ

VZ1L150U170T

Hersteller Artikel Nr.:

VZ1L150U170T

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom AC:

150 A

Bemessungsinduktivität:

0.17 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Entstördrossel:

Nein

Geeignet als Netzdrossel:

Ja

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

Nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

Nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

Nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

18.700 kg

Diese Netzdrossel ist eine Option für den Sanftanlauf/Sanftstopp der Baureihe Altistart 48. Sein Nennstrom ist gleich 150A. Er bietet einen verbesserten Schutz gegen Überspannungen auf der Netzversorgung und trägt zur Verringerung der harmonischen Verzerrung des vom Softstarter erzeugten Stroms bei. Die Schutzart ist IP00. Sie hat einen Induktivitätswert von 0,17mH. Er wiegt 14,9 kg. Sein Einsatz empfiehlt sich insbesondere bei der Installation mehrerer elektronischer Anlasser an derselben Netzversorgung.