Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Netzdrossel, 250A, 3-phasig, f. Frequenzumrichter

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Netzdrossel, 250A, 3-phasig, f. Frequenzumrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VZ1L250U100T

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V

  • Bemessungsstrom AC - 250 A

  • Bemessungsinduktivität - 0.1 mH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110890754

Sonepar Artikelnummer

121376022

Hersteller Artikelnummer

VZ1L250U100T

Hersteller Typ

VZ1L250U100T

Hersteller Artikel Nr.:

VZ1L250U100T

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom AC:

250 A

Bemessungsinduktivität:

0.1 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Entstördrossel:

Nein

Geeignet als Netzdrossel:

Ja

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

Nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

Nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

Nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

26.530 kg

Zubehör für Frequenzumrichter - Perfekt abgestimmt.