SCHNEIDER ELECTRIC - Netzdrossel - 5 mH - 7 A - 1-phasig - 20 W - f. Frequenzumrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ1L007UM50
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Bemessungsstrom AC - 7 A
Bemessungsinduktivität - 5 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110890839
Sonepar Artikelnummer
121376015
Hersteller Artikelnummer
VZ1L007UM50
Hersteller Typ
VZ1L007UM50
Hersteller Artikel Nr.:
VZ1L007UM50
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungsstrom AC:
7 A
Bemessungsinduktivität:
5 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Nein
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.933 kg


