SCHNEIDER ELECTRIC - Netzdrossel für Altistart 48 - 0,075 mH - 325 A - IP00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ1L325U075T
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 325 A
Bemessungsinduktivität - 0.075 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110890761
Sonepar Artikelnummer
121376023
Hersteller Artikelnummer
VZ1L325U075T
Hersteller Typ
VZ1L325U075T
Hersteller Artikel Nr.:
VZ1L325U075T
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
325 A
Bemessungsinduktivität:
0.075 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Nein
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
32.760 kg


