SCHNEIDER ELECTRIC - Netzdrossel für Altistart 48 - 0,6 mH - 40 A - IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ1L040U600T
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 40 A
Bemessungsinduktivität - 0.6 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110890693
Sonepar Artikelnummer
121376019
Hersteller Artikelnummer
VZ1L040U600T
Hersteller Typ
VZ1L040U600T
Hersteller Artikel Nr.:
VZ1L040U600T
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
40 A
Bemessungsinduktivität:
0.6 mH
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Entstördrossel:
Nein
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
6.925 kg


