Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Netzfrequenzwächter, 40-70 Hz, 102-308 VAC, 2 W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Netzfrequenzwächter, 40-70 Hz, 102-308 VAC, 2 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RM35HZ21FM

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Ansprechwert für Frequenz - 40 .. 70 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119405201

Sonepar Artikelnummer

120250679

Hersteller Artikelnummer

RM35HZ21FM

Hersteller Typ

RM35HZ21FM

Hersteller Artikel Nr.:

RM35HZ21FM

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Ansprechwert für Frequenz:

40 .. 70 Hz

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.126 kg

HARMONY Control. Dieses Netzfrequenzüberwachungsrelais wird zur Überwachung auf Frequenzschankungen in Wechselstromnetzen 120-277 VAC mit 50 Hz oder 60 Hz eingesetzt. Dabei wird für die Unter- und Überschreitung ein separater Grenzwert eingestellt und jeweils über einen Ausgang mit einem Relaiswechsler ausgegeben. Ein Fehlerspeicher ist einstellbar und hält die Fehlermeldung bis zu einem Reset.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie