SCHNEIDER ELECTRIC - Netzgerät, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1637104
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 9 V
Max. Ausgangsstrom - 1600 mA
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529010616
Sonepar Artikelnummer
120378379
Hersteller Artikelnummer
1637104
Hersteller Typ
1637104
Hersteller Artikel Nr.:
1637104
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
9 V
Max. Ausgangsstrom:
1600 mA
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
7
Höhe:
90 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Ja
Auswertefunktion:
Nein
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.912 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


