SCHNEIDER ELECTRIC - Netzgerät, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1757301
Anwendung - Außenstation
Ausgangsspannung - 11 V
Max. Ausgangsstrom - 1600 mA
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4026529032618
Sonepar Artikelnummer
120378382
Hersteller Artikelnummer
1757301
Hersteller Typ
1757301
Hersteller Artikel Nr.:
1757301
Anwendung:
Außenstation
Ausgangsspannung:
11 V
Max. Ausgangsstrom:
1600 mA
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
7
Höhe:
90 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Ja
Auswertefunktion:
Ja
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
90
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Ja
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.994 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


