SCHNEIDER ELECTRIC - Netzgerät Video, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RGE1648102
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom - 1250 mA
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529040927
Sonepar Artikelnummer
120378554
Hersteller Artikelnummer
RGE1648102
Hersteller Typ
RGE1648102
Hersteller Artikel Nr.:
RGE1648102
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom:
1250 mA
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
DC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Höhe:
93 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
68.5 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Ja
Auswertefunktion:
Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
30
Serviceanzeigen:
Nein
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.242 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


