SCHNEIDER ELECTRIC - Netzkabel 3m (118,11'') lang für UL Multi-Fixing LED-Lampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYLAM3MUL
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481274267
Sonepar Artikelnummer
121171503
Hersteller Artikelnummer
NSYLAM3MUL
Hersteller Typ
NSYLAM3MUL
Hersteller Artikel Nr.:
NSYLAM3MUL
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
Nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
250 V
Leiter-Oberfläche:
sonstige
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt (AWG):
10 kcmil
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
Dreier
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyamid (PA)
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Beidraht:
Nein
Tragorgan:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Schirm:
Nein
Schutzhülle:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Torsionsschutz:
Ja
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
Kupfer
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Leitungs-Breite ca.:
3000 mm
Außendurchmesser ca.:
14 mm
Nennspannung U:
250 V
Leiter-Form:
rund
Max. zulässige Leitertemperatur:
65 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.342 kg


