SCHNEIDER ELECTRIC - Netzkabel Lexium SH3/MH3 Motor Lexium 52/Lexium62 Servoantrieb, 4mm2, 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3E1153R150
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 7.413 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485378435
Sonepar Artikelnummer
121173522
Hersteller Artikelnummer
VW3E1153R150
Hersteller Typ
VW3E1153R150
Hersteller Artikel Nr.:
VW3E1153R150
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
7.413 kg
Motorkabel für die motion-basierte Automatisierung mit PacDrive 3. Anschluss am Servomotor der Reihe SH3 und MH3 mittels M40-Steckverbinder. Für den Anschluss am Servoantrieb LXM52 oder LXM62 sind die Kabelenden offen ausgeführt. Der Kabelquerschnitt beträgt 4,0 mm² und die Leitungslänge 15 m.