Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Netzteil 24VDC/100W MEDIOPT CARE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Netzteil 24VDC/100W MEDIOPT CARE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 720960

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Ausführung - Netzteil

  • Art der Spannungsversorgung - integriert

  • Busfähig - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984164855

Sonepar Artikelnummer

121164831

Hersteller Artikelnummer

720960

Hersteller Typ

720960

Hersteller Artikel Nr.:

720960

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Netzteil

Art der Spannungsversorgung:

integriert

Busfähig:

2-Draht

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.245 kg

Netzteil 100 W, primär 230V AC, 50 Hz, sekundär 24 V- / 4 A, SELV, zur Spannungsversorgung von FTT Systemkomponenten, Abmessung (LxBxH) 199x98x38, Montage auf DIN-Schiene (8 PLE).