SCHNEIDER ELECTRIC - Netztrafo, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1647701
Anwendung - Außenstation
Ausgangsspannung - 18 V
Max. Ausgangsstrom - 1300 mA
Installationstechnik - systemunabhängig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529008736
Sonepar Artikelnummer
120378381
Hersteller Artikelnummer
1647701
Hersteller Typ
1647701
Hersteller Artikel Nr.:
1647701
Anwendung:
Außenstation
Ausgangsspannung:
18 V
Max. Ausgangsstrom:
1300 mA
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Höhe:
90 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Ja
Auswertefunktion:
Nein
Serviceanzeigen:
Nein
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.494 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


