SCHNEIDER ELECTRIC - Netzüberwachung auf Phasenfolge, ausfall, Über-+Unterspannung, 200-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RM22TR31
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Spannungsmessbereich - 160 .. 288 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480792182
Sonepar Artikelnummer
120401086
Hersteller Artikelnummer
RM22TR31
Hersteller Typ
RM22TR31
Hersteller Artikel Nr.:
RM22TR31
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 288 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.090 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


