SCHNEIDER ELECTRIC - Netzüberwachung auf Phasenfolge und Phasenausfall, 208-480VAC, 2 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RM22TG20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Spannungsmessbereich - 183 .. 528 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480792137
Sonepar Artikelnummer
120401085
Hersteller Artikelnummer
RM22TG20
Hersteller Typ
RM22TG20
Hersteller Artikel Nr.:
RM22TG20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
183 .. 528 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.104 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


