SCHNEIDER ELECTRIC - Netzüberwachung multifunktional, 208-480 VAC, Einstellung mit Smartphone per NFC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RMNF22TB30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489591120
Sonepar Artikelnummer
121172749
Hersteller Artikelnummer
RMNF22TB30
Hersteller Typ
RMNF22TB30
Hersteller Artikel Nr.:
RMNF22TB30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
300 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
300 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.125 kg


