Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, -asym., Spannung, 194-528 VAC, 2 W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, -asym., Spannung, 194-528 VAC, 2 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RM35TF30

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja

  • Spannungsmessbereich - 194 .. 528 V

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119405263

Sonepar Artikelnummer

120250664

Hersteller Artikelnummer

RM35TF30

Hersteller Typ

RM35TF30

Hersteller Artikel Nr.:

RM35TF30

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

Ja

Spannungsmessbereich:

194 .. 528 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion Phasenausfallerkennung:

Ja

Funktion Unterspannungserkennung:

Ja

Funktion Überspannungserkennung:

Ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

Ja

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.65 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.131 kg

HARMONY Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (220-480 VAC in 6 Stufen) auf Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie (5-15%), Über- und Unterspannung im Fenstermodus (-20--2%/+2-+20% je nach Spannung). Zur Meldung sind 2 Relaiswechsler vorhanden, die bis 5 A belastbar sind. Für die Asymmetrie, Unter- und Überspannungsbereich ist der Grenzwert und für den Ausgang ist eine Abschaltverzögerung einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Drei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 35 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie