Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Netzwerkmanagementkarte Easy UPS 1ph

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Netzwerkmanagementkarte Easy UPS 1ph

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP9544

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 52 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304440161

Sonepar Artikelnummer

121253319

Hersteller Artikelnummer

AP9544

Hersteller Typ

AP9544

Hersteller Artikel Nr.:

AP9544

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Netzwerkinterface

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Breite:

52 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

80 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.050 kg

Die Netzwerkmanagementkarte 3 für Easy UPS On-Line ermöglicht die wichtige und sichere Fernüberwachung und -verwaltung einer Easy UPS On-Line-USV und bietet Ihnen so einen unverzichtbaren Überblick. Der Hochgeschwindigkeitsprozessor sorgt für ein schnelles und leistungsstarkes Erlebnis und bietet Gigabit-Ethernet-Konnektivität sowie die gleichzeitige Anmeldung mehrerer Benutzer über die benutzerfreundliche Weboberfläche oder die Befehlszeilenschnittstelle. Ergreifen Sie proaktive Maßnahmen und beheben Sie Probleme mühelos mit detaillierten Daten und Ereignisprotokollen für eine zeitnahe Lösung. Fortschrittliche Technologien und Funktionen sorgen für die Sicherheit sensibler Daten mit den neuesten und branchenweit besten Sicherheitsstandards. Die Netzwerkmanagementkarte umfasst eine einjährige Secure NMC-Subscription, die Zugriff auf die neueste Firmware bietet, um eine äußerst widerstandsfähige, sichere und nachhaltige IT-Infrastruktur zu gewährleisten. Integriert sich in EcoStruxure IT für ein effizientes Management Ihrer Geräte, PowerChute Network Shutdown für ein ordnungsgemäßes Herunterfahren, unbeaufsichtigtes Hochfahren und VM-Migrationsoptionen zur Vermeidung von Katastrophen und zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität sowie in andere SNMP-fähige Systeme.