Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Neutralleiter-Modul, 40A, für V02-V2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Neutralleiter-Modul, 40A, für V02-V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VZ11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110551907

Sonepar Artikelnummer

120246270

Hersteller Artikelnummer

VZ11

Hersteller Typ

VZ11

Hersteller Artikel Nr.:

VZ11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

32 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.046 kg

TeSys Vario Anbaumodul, Neutralpol 12-32A 690V, für TeSys Vario Anlageschalter. Einsetzbar mit der Schaltgeräten-Reihe VBF und VCF. Kontakte mit Frühschliesser- und Spätöffnerfunktion. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), RoHS/REACH konform.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie