Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Neutralleiter-Modul, 80A, für V3 / V4

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Neutralleiter-Modul, 80A, für V3 / V4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VZ12

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110551914

Sonepar Artikelnummer

120246271

Hersteller Artikelnummer

VZ12

Hersteller Typ

VZ12

Hersteller Artikel Nr.:

VZ12

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.090 kg

TeSys Vario Anbaumodul, Neutralpol 50-63A 690V, für TeSys Vario Anlageschalter. Einsetzbar mit der Schaltgeräten-Reihe VBF und VCF. Kontakte mit Frühschliesser- und Spätöffnerfunktion. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), RoHS/REACH konform.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie