SCHNEIDER ELECTRIC - Nicht-einstellbares Zeitrelais für Spannungsauslöser MN, 200/250 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33685
Bemessungsspannung - 230 V
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.147 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430336853
Sonepar Artikelnummer
120249253
Hersteller Artikelnummer
33685
Hersteller Typ
33685
Hersteller Artikel Nr.:
33685
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.147 kg
Nicht-einstellbares Zeitrelais für Spannungsauslöser MN, 200/250 V AC/DC.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


